BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3/7M1280JB

3/7M1280JB

JB 3/7M-1280

V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 1280MM Belt Outside Length; 21MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

8913-03128

BDI anyagszám

1408398

NETTÓ ÁR
70 307 Ft / db
74 007 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.13
UNSPSC
26111801
EAN
0072053263268
MÉRETSOROZAT
7M
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
3 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Polyflex JB | Ribbed Top
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
37M1280JB
Gyári belső szám
8913-3128
Súly / LBS
0.29
Hosszú leírás
V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 1280MM Belt Outside Length; 21MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíj külső hossza
50,394 hüvelyk | 1280 milliméter
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter