BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

32X2500

32X2500

32X2500LI OPT ; 32X2500

V-Belt; D Series; 103" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

32 25007700

BDI anyagszám

1406798

NETTÓ ÁR
25 946 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.67
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
D
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
32X2500
Súly / LBS
1.67
Hosszú leírás
V-Belt; D Series; 103" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
103 hüvelyk | 2616,2 milliméter
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter