BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4/5VX900

4/5VX900

PB 4/5VX-900 ; GAT 4/5VX900

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9389-04090

BDI anyagszám

1408510

NETTÓ ÁR
112 123 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.58
UNSPSC
26111801
EAN
0072053278071
MÉRETSOROZAT
5VX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
4 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
4/5VX900
Gyári belső szám
9389-4090
Súly / LBS
6.32
Hosszú leírás
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
90 hüvelyk | 2286 milliméter
Szíjszélesség
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter