BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

15/C128

4/B55 ; 4/17X1400LI

4/17X1400LI ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 58"-1469MM Belt Outside Length; 2-1/2"-68MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

4/B55 ; 4/17X1400LI

BDI anyagszám

1067128

NETTÓ ÁR
5 250 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.488
UNSPSC
26111801
EAN
4014486306293
MÉRETSOROZAT
B | 17X
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
4 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
4/B55
Súly / LBS
3.28
Hosszú leírás
V-Belt; B-17X Series; Banded Belt Style; 58"-1469MM Belt Outside Length; 2-1/2"-68MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
2,5 hüvelyk | 68 milliméter
Szíj külső hossza
58 hüvelyk | 1469 milliméter