BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4L470K

4L470K

POWERATED 6847

V-Belt; 4L Series; 47" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material

Anyagszám

8423-06847

BDI anyagszám

1408570

NETTÓ ÁR
13 922 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.13
UNSPSC
26111801
EAN
0072053004526
MÉRETSOROZAT
4L
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
FHP
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
4L470K
Gyári belső szám
8423-6847
Súly / LBS
0.29
Hosszú leírás
V-Belt; 4L Series; 47" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíj külső hossza
47 hüvelyk | 1193,8 milliméter