BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4/B62 ; 4/17X1575LI

5/32X8382LI

OPTIBELT 5/32X8382LI

V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 333" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

5/D330

BDI anyagszám

1068772

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
33.17
EAN
4014486308921
MÉRETSOROZAT
D
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
5 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
5/D330
Súly / LBS
73.07
Hosszú leírás
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 333" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter
Szíj külső hossza
333 hüvelyk | 8458,2 milliméter