BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

7/5V2500

5/8V3000

5/8V3000 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 300" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

5-8V 30007700

BDI anyagszám

1406924

NETTÓ ÁR
169 950 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
26.689
UNSPSC
26111801
EAN
4014486845198
MÉRETSOROZAT
8V
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
5 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
5/8V3000
Hosszú leírás
V-Belt; 8V Series; Banded Belt Style; 300" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
300 hüvelyk | 7620 milliméter
Szíjszélesség
5 hüvelyk | 127 milliméter