BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5L840K

5L840K

POWERATED 6984

V-Belt; 5L Series; 84" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material

Anyagszám

8423-06984

BDI anyagszám

1408647

NETTÓ ÁR
33 396 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.36
UNSPSC
26111801
EAN
0072053005653
MÉRETSOROZAT
5L
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
FHP
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
5L840K
Gyári belső szám
8423-6984
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
V-Belt; 5L Series; 84" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
84 hüvelyk | 2133,6 milliméter
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter