BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3RB38

6D120

BANDO 6D120

V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

6D120

BDI anyagszám

134078

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
BANDO BELTING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
17.286
EAN
0649717348588
MÉRETSOROZAT
D
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
6 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Power King
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.bandogrp.com
Súly / LBS
17.091
Hosszú leírás
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Szíj külső hossza
125 hüvelyk | 3175 milliméter