BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

7M710

7M500

POLYFLEX 7M-500

V-Belt; 7M Series; 500MM Belt Outside Length; 7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

8903-00500

BDI anyagszám

1408776

NETTÓ ÁR
11 535 Ft / db
12 142 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.01
UNSPSC
26111801
EAN
0072053301953
MÉRETSOROZAT
7M
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Ribbed Top
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
7M500
Súly / LBS
0.03
Hosszú leírás
V-Belt; 7M Series; 500MM Belt Outside Length; 7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Szíj külső hossza
19,685 hüvelyk | 500 milliméter