BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8X655Li

84740

CONTINENTAL 84740

V-Belt; 84 Series; 74" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

84740

BDI anyagszám

396126

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.196
EAN
0037256034664
MÉRETSOROZAT
84
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti V Insta-Power
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
84740
Súly / LBS
0.196
Hosszú leírás
V-Belt; 84 Series; 74" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíj külső hossza
74 hüvelyk | 1879,6 milliméter