BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8V-1320

8V-1320

8V-1320 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; 8V Series; 132" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

9336-31320

BDI anyagszám

1406999

NETTÓ ÁR
7 952 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.964
UNSPSC
26111801
EAN
4014486346800
MÉRETSOROZAT
8V
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
8V1320
Hosszú leírás
V-Belt; 8V Series; 132" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
132 hüvelyk | 3352,8 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter