BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

9J1800/2

9J1800/2

PB 2/9J1800 ; 9J1800/2

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 71" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Anyagszám

9385-18002

BDI anyagszám

1098668

NETTÓ ÁR
23 288 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.4
UNSPSC
26111801
EAN
0072053245561
MÉRETSOROZAT
3V
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
2/3V710
Gyári belső szám
9385-2071
Súly / LBS
1.14
Hosszú leírás
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 71" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
71 hüvelyk | 1803,4 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter