BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AVX10x675La    OPT

AVX10x675La OPT

AVX10X675LA OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; AVX10 Series; Cogged Belt Style; 675MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

AVX10X 675LA

BDI anyagszám

1472210

NETTÓ ÁR
315 Ft / db
1 385 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.058
UNSPSC
26111801
EAN
4014486100075
MÉRETSOROZAT
AVX10
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Marathon 1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
AVX10X675LA
Súly / LBS
0.058
Hosszú leírás
V-Belt; AVX10 Series; Cogged Belt Style; 675MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Szíj külső hossza
26,575 hüvelyk | 675 milliméter