BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG AVX10X1375

AVX10x730La OPT

AVX10X730LA OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; AVX10 Series; Cogged Belt Style; 730MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

AVX10X 730LA

BDI anyagszám

1472362

NETTÓ ÁR
385 Ft / db
1 404 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.064
UNSPSC
26111801
EAN
4014486100143
MÉRETSOROZAT
AVX10
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Marathon 1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
AVX10X730LA
Súly / LBS
0.064
Hosszú leírás
V-Belt; AVX10 Series; Cogged Belt Style; 730MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
28,74 hüvelyk | 730 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter