BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AVX 13X1200 TM

AVX13 X 1975 SF MV

AVX13 X 1975 SF MV

V-Belt; AVX13 Series; Cogged Belt Style; 1975MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

AVX13X1975

BDI anyagszám

17005447

NETTÓ ÁR
1 718 Ft / db
5 832 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.24
MÉRETSOROZAT
AVX13
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
AVX13 X 1975 SF MV
Súly / LBS
0.24
Hosszú leírás
V-Belt; AVX13 Series; Cogged Belt Style; 1975MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Szíj külső hossza
77,756 hüvelyk | 1975 milliméter