BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AVX13X1100La

AVX17 X 1250 SF MV

AVX17X1250LA

V-Belt; AVX17 Series; Cogged Belt Style; 1250MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

AVX17X1250

BDI anyagszám

17005540

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
64
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.27
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
AVX17
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
AVX17 X 1250 SF MV
Súly / LBS
0.27
Hosszú leírás
V-Belt; AVX17 Series; Cogged Belt Style; 1250MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Szíj külső hossza
49,213 hüvelyk | 1250 milliméter