BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AA105

BB105

BB105/17X2740LD

V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 109.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Anyagszám

9053-00105

BDI anyagszám

1409220

NETTÓ ÁR
49 458 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.65
UNSPSC
26111801
EAN
0072053202960
MÉRETSOROZAT
BB
Szíjtípus
V-Belt Double
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
BB105
Gyári belső szám
9053-0105
Súly / LBS
1.45
Hosszú leírás
V-Belt; BB Series; Double Belt Style; 109.6" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
109,6 hüvelyk | 2783,84 milliméter
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter