BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG 2AVX10X1210

PB 2/AVX13x1900 OPT

PB 2/AVX13X1900 OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; AVX13 Series; Banded Cogged Belt Style; 1900MM Belt Outside Length; 26MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

2/AVX13X1900

BDI anyagszám

1471863

NETTÓ ÁR
5 587 Ft / db
34 425 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
16
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.16
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
AVX13
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Marathon 1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
2/AVX13X1900
Gyári belső szám
2/AVX13X1900
Hosszú leírás
V-Belt; AVX13 Series; Banded Cogged Belt Style; 1900MM Belt Outside Length; 26MM Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Szíj külső hossza
74,803 hüvelyk | 1900 milliméter