BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5L500

PHG 3L300XP

SKF PHG 3L300XP

V-Belt; 3L Series; 30" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

Anyagszám

PHG 3L300XP

BDI anyagszám

24761437

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.039
UNSPSC
26111801
EAN
7316576816789
MÉRETSOROZAT
3L
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Xtra Power
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
V-Belt; 3L Series; 30" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíj külső hossza
30 hüvelyk | 762 milliméter