BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPB6300

PHG SPB2150

SKF PHG SPB2150

V-Belt; SPB Series; 2172MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

PHG SPB2150

BDI anyagszám

1270927

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.41
UNSPSC
26111801
EAN
7316572580394
MÉRETSOROZAT
SPB
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Raw Edge
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
V-Belt; SPB Series; 2172MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
85,512 hüvelyk | 2172 milliméter
Szíjszélesség
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter