BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG Z19

PHG Z19

10x 483Li/ 495Lp SKF ; Z19

V-Belt; Z Series; 20-1/2" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

PHG Z19

BDI anyagszám

1422386

NETTÓ ÁR
932 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
26111801
EAN
7316572574904
MÉRETSOROZAT
Z
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.032
Hosszú leírás
V-Belt; Z Series; 20-1/2" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Szíj külső hossza
20,5 hüvelyk | 520,7 milliméter