BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10X578Li ; Z23 DELTA CLASSIC

PHG Z37.5

10x 953Li/ 965Lp SKF ; Z37.5

V-Belt; Z Series; 39" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

PHG Z37.5

BDI anyagszám

1422398

NETTÓ ÁR
1 856 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
19
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.05
UNSPSC
26111801
EAN
7316572575390
MÉRETSOROZAT
Z
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.07
Hosszú leírás
V-Belt; Z Series; 39" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
39 hüvelyk | 990,6 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter