BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

Z630

PHG Z41.5

10x1054Li/1075Lp SKF ; Z41.5

V-Belt; Z Series; 43" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

PHG Z41.5

BDI anyagszám

1422401

NETTÓ ÁR
2 068 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
29
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.06
UNSPSC
26111801
EAN
7316572575475
MÉRETSOROZAT
Z
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.08
Hosszú leírás
V-Belt; Z Series; 43" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
43 hüvelyk | 1092,2 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter