BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6/C300SEL

RD144-10

TIMKEN RD144-10

V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 149" Belt Outside Length; 12-1/2" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

RD144-10

BDI anyagszám

226518

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
36.13
UNSPSC
26111801
EAN
0785201699566
MÉRETSOROZAT
D
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
10 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Super Blue Ribbon
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
RDP144-10
Súly / LBS
79.57
Hosszú leírás
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 149" Belt Outside Length; 12-1/2" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
12,5 hüvelyk | 317,5 milliméter
Szíj külső hossza
149 hüvelyk | 3784,6 milliméter