BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BX62

X17X1410Li ; BX55-1/2

X17X1410LI BX55-1/2 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 58-1/2"-1479MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

9017-10055

BDI anyagszám

1475651

NETTÓ ÁR
1 092 Ft / db
7 166 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
BX | X17X
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
X17X1410LI BX55-1/2
Súly / LBS
0.3
Hosszú leírás
V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 58-1/2"-1479MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 17 milliméter
Szíj külső hossza
58,5 hüvelyk | 1479 milliméter