BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG XPZ737EP

XPA1432XEP

XPA1432 OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1450MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Anyagszám

XPA 14326AXP

BDI anyagszám

1407294

NETTÓ ÁR
3 112 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.15
UNSPSC
26111801
EAN
4044978160317
MÉRETSOROZAT
XPA
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Super E Power
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
XPA1432
Súly / LBS
0.33
Hosszú leírás
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1450MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
57,087 hüvelyk | 1450 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter