BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

Y/6 375LI

Y/6 375LI

CONTINENTAL Y/6 375LI

V-Belt; Y Series; Cogged Belt Style; 390MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

Y/6 375LI

BDI anyagszám

20541269

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.039
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
Y
Szíjtípus
V-Belt Cogged
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Hosszú leírás
V-Belt; Y Series; Cogged Belt Style; 390MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Szíj külső hossza
15,354 hüvelyk | 390 milliméter