BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2926V686

1922V298

OPTIBELT 1922V298

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 29.8" Pitch Length; 1-3/16" Width; 30.6" Outside Length; Polyester Tensile Material

Anyagszám

1922V298

BDI anyagszám

1060809

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.163
EAN
4014486192254
MÉRETSOROZAT
22 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
53050
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
1922V298
Hosszú leírás
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 29.8" Pitch Length; 1-3/16" Width; 30.6" Outside Length; Polyester Tensile Material
Szíj külső hossza
30,6 hüvelyk | 777,24 milliméter
Elemi Szál Hossza
29,8 hüvelyk | 756,92 milliméter
Szíjszélesség
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter