BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1922V338

1922V338

OPTIBELT 1922V338

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 33.8" Pitch Length; 1-3/16" Width; 34.7" Outside Length; Polyester Tensile Material

Anyagszám

1922V338

BDI anyagszám

1060812

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.186
EAN
4014486192285
MÉRETSOROZAT
22 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
53050
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
1922V338
Hosszú leírás
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 33.8" Pitch Length; 1-3/16" Width; 34.7" Outside Length; Polyester Tensile Material
Elemi Szál Hossza
33,8 hüvelyk | 858,52 milliméter
Szíj külső hossza
34,7 hüvelyk | 881,38 milliméter
Szíjszélesség
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter