BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1922V686

1922V686

1922V686 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Belt, Variable Speed; 22 Degree Angle; 68.9" Pitch Length; 0.748" Belt Width; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

1922V 6865147

BDI anyagszám

1406587

NETTÓ ÁR
6 083 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.378
UNSPSC
26111802
MÉRETSOROZAT
22 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Raw Edge | Moulded Cogged
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 22 Degree Angle; 68.9" Pitch Length; 0.748" Belt Width; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
68,9 hüvelyk | 1750,06 milliméter
Szíjszélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter