BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4430V1460

2322V541

2322V541

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 54.1" Pitch Length; 1-7/16" Width; 55.1" Outside Length; Polyester Tensile Material

Anyagszám

9804-0059

BDI anyagszám

1100539

NETTÓ ÁR
63 042 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.73
UNSPSC
26111802
EAN
0072053108347
MÉRETSOROZAT
22 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
53050
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
2322V541
Gyári belső szám
9804-0059
Súly / LBS
1.78
Hosszú leírás
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 54.1" Pitch Length; 1-7/16" Width; 55.1" Outside Length; Polyester Tensile Material
Szíjszélesség
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Elemi Szál Hossza
54,1 hüvelyk | 1,374.14 milliméter
Szíj külső hossza
55,1 hüvelyk | 1,399.54 milliméter