BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

37C4604

37C4604

GATES 37C4604

Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 46.04" Belt Pitch Length; 1-3/8" Belt Width; 47-1/4" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

37C4604

BDI anyagszám

20914026

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.572
UNSPSC
26111802
EAN
0770075528401
MÉRETSOROZAT
34 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fibre
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
CVT Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.26
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 46.04" Belt Pitch Length; 1-3/8" Belt Width; 47-1/4" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
46,04 hüvelyk | 1169,416 milliméter
Szíj külső hossza
47,25 hüvelyk | 1200,15 milliméter
Szíjszélesség
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter