BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

39G4640

39G4640

GATES 39G4640

Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 42.895" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 47-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

39G4640

BDI anyagszám

20914426

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.567
UNSPSC
26111802
EAN
0770075469902
MÉRETSOROZAT
34 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.25
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 42.895" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 47-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
42,895 hüvelyk | 1089,533 milliméter
Szíjszélesség
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Szíj külső hossza
47,25 hüvelyk | 1200,15 milliméter