BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

34G3596

41G4651

GATES 41G4651

Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 46.512" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 47-5/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

41G4651

BDI anyagszám

20914238

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.635
UNSPSC
26111802
EAN
0770075469940
MÉRETSOROZAT
34 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.4
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 46.512" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 47-5/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
46,512 hüvelyk | 1181,405 milliméter
Szíj külső hossza
47,625 hüvelyk | 1209,675 milliméter
Szíjszélesség
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter