BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

43C4340

43C4340

GATES 43C4340

Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 43.402" Belt Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 44-5/8" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

43C4340

BDI anyagszám

20914104

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.295
UNSPSC
26111802
EAN
0770075684800
MÉRETSOROZAT
34 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fibre
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
CVT Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.65
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 43.402" Belt Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 44-5/8" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Elemi Szál Hossza
43,402 hüvelyk | 1102,411 milliméter
Szíj külső hossza
44,625 hüvelyk | 1133,475 milliméter