BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

39G4640

44G3569

GATES 44G3569

Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 35.685" Belt Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 36-7/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

44G3569

BDI anyagszám

20914308

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.454
UNSPSC
26111802
EAN
0770075514831
MÉRETSOROZAT
34 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 35.685" Belt Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 36-7/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Elemi Szál Hossza
35,685 hüvelyk | 906,399 milliméter
Szíj külső hossza
36,875 hüvelyk | 936,625 milliméter