BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

48C4289

48C4289

GATES 48C4289

Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 42.893" Belt Pitch Length; 1.47" Belt Width; 44.066" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

48C4289

BDI anyagszám

24259806

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.639
UNSPSC
26111802
EAN
0770075765189
MÉRETSOROZAT
36 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fibre
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
CVT Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.42
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 42.893" Belt Pitch Length; 1.47" Belt Width; 44.066" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
44,066 hüvelyk | 1119,276 milliméter
Elemi Szál Hossza
42,893 hüvelyk | 1089,482 milliméter
Szíjszélesség
1,47 hüvelyk | 37,338 milliméter