BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

48C4867

48C4867

GATES 48C4867

Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 48.666" Belt Pitch Length; 1.47" Belt Width; 49.84" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

48C4867

BDI anyagszám

24259812

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.68
UNSPSC
26111801
EAN
0770075794110
MÉRETSOROZAT
36 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fibre
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
CVT Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.51
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 48.666" Belt Pitch Length; 1.47" Belt Width; 49.84" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
48,666 hüvelyk | 1236,116 milliméter
Szíj külső hossza
49,84 hüvelyk | 1265,936 milliméter
Szíjszélesség
1,47 hüvelyk | 37,338 milliméter