BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

49G4714

49G4714

GATES 49G4714

Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 47.144" Belt Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 48.318" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

49G4714

BDI anyagszám

24259816

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.634
UNSPSC
26111801
EAN
0770075776680
MÉRETSOROZAT
36 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
G-Force
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.41
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 36 Degree Angle; 47.144" Belt Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 48.318" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Elemi Szál Hossza
47,144 hüvelyk | 1197,458 milliméter
Szíj külső hossza
48,318 hüvelyk | 1227,277 milliméter