BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG 3432V456

PHG 3432V456

SKF PHG 3432V456

Variable Speed Belt; 32 Degree Angle; 45.6" Pitch Length; 2-1/8" Width; 46-1/2" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 3432V456

BDI anyagszám

1272637

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.12
UNSPSC
26111802
EAN
7316573031185
MÉRETSOROZAT
32 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Variable Speed Belt; 32 Degree Angle; 45.6" Pitch Length; 2-1/8" Width; 46-1/2" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
46,5 hüvelyk | 1181,1 milliméter
Szíjszélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Elemi Szál Hossza
45,6 hüvelyk | 1158,24 milliméter