BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG 3432V480

PHG 3432V480

SKF PHG 3432V480

Variable Speed Belt; 32 Degree Angle; 48" Pitch Length; 2-1/8" Width; 48.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 3432V480

BDI anyagszám

1272638

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.18
UNSPSC
26111802
EAN
7316573031192
MÉRETSOROZAT
32 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Variable Speed Belt; 32 Degree Angle; 48" Pitch Length; 2-1/8" Width; 48.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
48,8 hüvelyk | 1239,52 milliméter
Szíjszélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Elemi Szál Hossza
48 hüvelyk | 1219,2 milliméter