BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

VX 28X8X1180

VX 28X8X1180

VX28X8X1180LI OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

27 Degree Angle; Variable Speed; 1180MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 1230.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

28X8 11805147

BDI anyagszám

1406779

NETTÓ ÁR
2 871 Ft / db
17 037 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.331
UNSPSC
26111802
EAN
4014486173963
MÉRETSOROZAT
27 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
High Performance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
28X8X1180
Gyári belső szám
28X8X1180
Hosszú leírás
27 Degree Angle; Variable Speed; 1180MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 1230.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Szíj külső hossza
48,436 hüvelyk | 1230,266 milliméter
Elemi Szál Hossza
46,457 hüvelyk | 1180 milliméter