BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

28X8X700

VX 52X16X1600

VX 52X16X1600LI ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

30 Degree Angle; Variable Speed; 1600MM Pitch Length; 52MM Belt Width; 1700.531MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

52X16 16005147

BDI anyagszám

1406912

NETTÓ ÁR
7 825 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.488
UNSPSC
26111802
EAN
4014486202687
MÉRETSOROZAT
30 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
High Performance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
52X16X1600
Gyári belső szám
52X16X1600
Hosszú leírás
30 Degree Angle; Variable Speed; 1600MM Pitch Length; 52MM Belt Width; 1700.531MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
62,992 hüvelyk | 1600 milliméter
Szíjszélesség
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Szíj külső hossza
66,95 hüvelyk | 1700,531 milliméter