BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1422V480

VX 52X16X1725

VX 52X16X1725 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

30 Degree Angle; Variable Speed; 1725MM Pitch Length; 52MM Belt Width; 1825.531MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

52X16 17255147

BDI anyagszám

1406913

NETTÓ ÁR
10 010 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.606
UNSPSC
26111802
EAN
4014486202694
MÉRETSOROZAT
30 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
High Performance
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
52X16X1725
Gyári belső szám
52X16X1725
Hosszú leírás
30 Degree Angle; Variable Speed; 1725MM Pitch Length; 52MM Belt Width; 1825.531MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
67,913 hüvelyk | 1725 milliméter
Szíjszélesség
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Szíj külső hossza
71,871 hüvelyk | 1825,531 milliméter