BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

W63-2500

W63-2500

VX 65X20X2406LI ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Belt, Variable Speed; 30 Degree Angle; 2500MM Pitch Length; 65MM Belt Width; 2562.83MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Anyagszám

9802-10140

BDI anyagszám

1410425

NETTÓ ÁR
29 924 Ft / db
143 885 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.524
UNSPSC
26111802
MÉRETSOROZAT
30 Degree Angle
Szíjtípus
Variable Speed
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Egyéb jellemzők
Neoprene Rubber Body | Raw Edge Wide Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Variable Speed
Termékcsoport - BDI
M02354
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
7.76909
Hosszú leírás
Belt, Variable Speed; 30 Degree Angle; 2500MM Pitch Length; 65MM Belt Width; 2562.83MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
100,899 hüvelyk | 2562,83 milliméter
Szíjszélesség
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Elemi Szál Hossza
98,425 hüvelyk | 2500 milliméter