BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10-3M-15 NR. 03M1510

10-3M-15 NR. 03M1510

T3M 10-3M-15

15MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 10 Teeth; 17MM Face Width; Rough Bore; 13MM Flange OD; 8.79MM OD; 9.55MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

03M1510

BDI anyagszám

1403776

NETTÓ ÁR
660 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.006
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-15
Fogak száma
10
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.013
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 10 Teeth; 17MM Face Width; Rough Bore; 13MM Flange OD; 8.79MM OD; 9.55MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,376 hüvelyk | 9,55 milliméter
Perem külső átmérője
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Külső átmérő
0,346 hüvelyk | 8,79 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Futófelület szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter