BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

112-8M-20 NR. 08M2011

112-8M-20 NR. 08M2011

T8M 112-8M-20 ; 08M2011

20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 112 Teeth; 28.575MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 283.83MM OD; 285.21MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M2011

BDI anyagszám

1403899

NETTÓ ÁR
25 305 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.21
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
11.464
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 112 Teeth; 28.575MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 283.83MM OD; 285.21MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Futófelület szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,229 hüvelyk | 285,21 milliméter
Külső átmérő
11,174 hüvelyk | 283,83 milliméter