BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

112-8M-30 NR. 08M3011

112-8M-30 NR. 08M3011

T8M 112-8M-30 ; 08M3011

30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 112 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 283.83MM OD; 285.21MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M3011

BDI anyagszám

1403918

NETTÓ ÁR
30 983 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.8
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
13.669
Hosszú leírás
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 112 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 283.83MM OD; 285.21MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
11,229 hüvelyk | 285,21 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
11,174 hüvelyk | 283,83 milliméter