BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

11214MT40A

11214MT40A

TSUBAKI 11214MT40A

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 112 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore

Anyagszám

11214MT40A

BDI anyagszám

922910

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223008239
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
179
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 112 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Külső átmérő
19,54 hüvelyk | 496,316 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,65 hüvelyk | 499,11 milliméter